曜日別特売

プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg

プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学プラス1サッチを分解するバチルス菌2kg - 自然応用科学

まくだけでサッチを分解!かんたん快適芝生ライフ。
芝生に撒いて「サッチ」を分解する微生物資材です。
本品を継続して使用することでバチルス菌が「サッチ」を分解するとともに、芝の根圏域の土壌環境も改善します。
分解した「サッチ」の一部は芝生の”栄養分”となり土に還ることで環境にも優しい資材です。

用途
芝刈り時に残ってしまう刈りカスを微生物分解し、養分に変えるすぐれた効果。
成分
窒素全量2%、りん酸全量2%
タイプ
粉末
使用の目安
1m2当たり30g
対象
芝生
内容量
1個(2kg)
注意
※肥料ではありません。食べ物ではありません。
※人やペットが誤って食べないようにご注意ください。
※空袋は幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かない所に保管又は処理してください。
※条件がそろうと、カビが発生することがありますが、品質に影響はありません。
※開封後はお早めにご使用ください。
※保管の際は、袋を密封し、冷暗所に保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504411-
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする