圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40
350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。
電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。
- 種類
- 記号:STPG
- 長さ(m)
- 5.5
- 規格
- JIS G 3454
- 呼び径(A)
- 50
- 溶接方法
- 製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ
















