曜日別特売

圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch4050A×5.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02520012
品番
50A×5.5m
参考基準価格(税別)¥47,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。
電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。

種類
記号:STPG
長さ(m)
5.5
規格
JIS G 3454
呼び径(A)
50
溶接方法
製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする