微差圧ゲージ:PYYシリーズ

微差圧ゲージ:PYYシリーズ - azbil(旧:山武)

空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。
感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。
ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。
外部からゼロ点調整が可能です。
壁掛形・埋込形を選択できます。
設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。
壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。

用途
測定対象:空気または腐食性のない気体
感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム)
計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa
精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる)
使用温度範囲:-20~60℃
使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと)
ケース耐圧:200kPa以下
圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手
取付姿勢:垂直または水平取付
ケース材質:プラスチック
外形サイズ:Φ85指示計
質量:約480g
内容量
1個
関連資料:(1.07MB)
注意
※画像は代表画像です
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02520161PYY-DG85A2010
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520170PYY-DG85A3030
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520179PYY-DG85A2100
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520188PYY-DG85A1050
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520197PYY-DG85A2005
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520206PYY-DG85A1005
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520222PYY-DG85A1100
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520231PYY-DG85A4050
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520240PYY-DG85A4010
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520249PYY-DG85A2050
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520258PYY-DG85A3005
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520267PYY-DG85A4030
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520276PYY-DG85A2030
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520292PYY-DG85A3100
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520301PYY-DG85A2020
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520310PYY-DG85A1020
¥60,300
¥54,980
¥60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520319PYY-DG85A4100
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520328PYY-DG85A4020
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
02520337PYY-DG85A3020
¥71,000
¥64,980
¥71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする