振れ止め金具
エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)
- 用途
- 配管用振れ止め
- 材質
- 電気亜鉛メッキ
- 内容量
- 1個
注意
※本来の使用目的以外での使用はご遠慮ください。性能が十分に発揮されない場合があるため、同梱されている商品以外は使用しないでください。取付間違いおよび過度な締め込みによる吊ボルトの座屈に注意してください。斜材角度は45°~60°の範囲で使用してください。角度調整を何度も行うと応力破断が発生する恐れがあります。製品仕様書・施工要領書を参照し、安全な施工をお願いします。吊・支持金具 の新着商品
カテゴリ