日栄インテック
足長Uボルト(N付)
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
材質
ステンレス
適合配管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
併用可能製品
(VP)100A
内容量
1個
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。SGPに使用する場合は電食防止処理が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02561960
102200704020110
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください