日栄インテック
エンビレスシリーズ ステンレスSUUボルト
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
ボルトナット寸法
W3/8
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全9種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
選択してください
15.88
22.22
28.58
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
呼び径(Su)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02559641
102200704750400
34
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
02559842
102200704750800
76.3
75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
02560386
102200704750600
48.6
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
02560429
102200704751000
89.1
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
02560657
102200704750200
15.88
13
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
02561287
102200704750750
60.5
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
02561619
102200704750250
22.22
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
02562100
102200704750500
42.7
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
02562118
102200704750300
28.58
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください