tesa(テサ/テサテープ)
不織布基材両面テープ
耐熱性・耐候性に優れています。
高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途
紙器、紙バッグなどの組み立てに。
雑貨、装飾品の留めに。
家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
トラスコ品番
135-3768
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.1
色
半透明
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(160巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02539736
68614-5-50
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください