tesa(テサ/テサテープ)
不織布基材両面テープ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160巻)
注文コード
02539736
品番
68614-5-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐候性に優れています。
高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。
不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途
紙器、紙バッグなどの組み立てに。
雑貨、装飾品の留めに。
家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。
トラスコ品番
135-3768
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.1
色
半透明
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応