曜日別特売

両面テープ No.745

両面テープ No.745 - 寺岡製作所

耐熱性、クッション性に優れています。

用途
耐熱性を要求される箇所の固定。
コイルの下巻き用。
トラスコ品番
722-4148
材質
基材:アラミド不織布、粘着剤:シリコーン系
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.21
粘着力(N/10mm)
5.88
粘着力(N/25mm)
14.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
カッターが必要
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02534818745 50X30
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする