寺岡製作所
両面テープ No.745
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02534818
品番
745 50X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
耐熱性、クッション性に優れています。
用途
耐熱性を要求される箇所の固定。
コイルの下巻き用。
トラスコ品番
722-4148
材質
基材:アラミド不織布、粘着剤:シリコーン系
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.21
粘着力(N/10mm)
5.88
粘着力(N/25mm)
14.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
カッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません