曜日別特売

鋼板用布テープ NO.149

鋼板用布テープ NO.149 - 寺岡製作所

耐候性に優れ、長時間暴露された状態でも糊残りやメクレを生じにくいです。

用途
建築現場・輸送時の各種鋼板や配管の防水・防錆保護用。
仕様
●筆記可否:不可●テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
204-4014
材質
基材:スフ、粘着剤:ゴム系
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.35
粘着力(N/10mm)
3.53
引張強度(N/25mm)
186.2
引張強度(N/10mm)
74.48
粘着力(N/25mm)
8.83
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
134
内容量
1箱(30巻)
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02528597NO.149 50X25
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする