両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
- 用途
- プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。
- 材質
- 基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.16
- 色
- ホワイト
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.16
- 粘着力(N/10mm)
- 7.75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
トラスコ品番
内容量
両面テープ の新着商品
カテゴリ



























