圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10
圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!
・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。
UP・DOWNキーで簡単操作
スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備
省配線
PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。
装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
- 用途
- 型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
- タイプ
- コンバム搭載用(SC3)
- 電源電圧
- DC24V±10%
- アナログ出力
- DC1~5V(±0.1)F.S、直線性1.0%F.S
- 消費電流(mA)
- 50以下(電磁弁駆動電流含まず)
- 保証耐圧力(MPa)
- 0.8
- 温度特性
- ±2%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
- 定格圧力範囲(kPa)
- -101~500
- 繰返し精度
- ±0.3%F.S 1digit以下
- 設定圧力範囲
- -101~500kPa
- デジタル入力
- 無接点入力1点:0V/24V(1msec以上)(吸着 / 破壊指令)
- 応答時間(ms)
- 1.5以下
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
