曜日別特売

融雪ホース両面穴 5m UH-05W

融雪ホース両面穴 5m UH-05W - 大研化成工業

玄関先、通路、駐車場などの融雪に。
適合する水道ホースは内径15~18mmです。
本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。

材質
本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS
色
ブルー
長さ(m)
5
1本当りの質量
1.8kg
適合ホース内径(Φmm)
15~18
内容量
1セット(10個)
注意
※本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02554226UH-05W
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする