サイクルレインスーツ ヘルメット対応

サイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセスサイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセスサイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセスサイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセスサイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセスサイクルレインスーツ ヘルメット対応 - アクセス

上下セット(ジャケット+パンツ)のレインウェア。
【セーフティフード】ワイドなクリアフード付きで視界良好!フィットコードで顔にフィットさせることでフード機能が向上。
【リフレクター】背面のライン、胸のマークに反射素材を採用。夜間の視認性、安全性がアップ。
【シームテープ加工】縫製部分は、裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
【マイクロメッシュ裏地】細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
【2WAYカウス】ボタン調整で通常の袖口仕様。伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
【インサイドフラップ】フロントファスナー内側に水の侵入を防ぐ水切り仕様。
耐水圧:10,000mm以上
透湿度:3,000g/平方m/24h以上

用途
リュックを背負ったままでも、ヘルメットを被ったままでも着られる通勤通学に最適なレインウェア
色
(パンツ)ブラック、(ジャケット)グレー
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255862750793LL約750約175-185約84-96約96-104
¥5,480
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
0255863650791M約720160-17072-8084-92
¥5,480
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
0255865250792L約745170-18078-8890-98
¥5,480
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする