曜日別特売

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気) - コンバム(旧:妙徳)

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。
迅速で確実なワーク離脱
・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])
コンパクト設計で大流量実現
・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能
流量多段ノズル選択可能
・流量多段形ノズル搭載の多機能設計
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
単体
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全16種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/minANR)
バルブの有無
ノズル
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
バルブの有無
ノズル
空気消費量(L/minANR)
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544609SC3S10SV9NCFPBR0.5封止弁:付き10S4825
¥34,800
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544749SC3S15XV9NCFPBR0.5封止弁:付き15X10088
¥35,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544792SC3S10SZZCZPAT0.5封止弁:付き10S4825
¥24,200
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544941SC3S13SZZCFPBT0.5封止弁:付き13S7442
¥26,200
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544959SC3S13S10NCFPWR0.5封止弁:付き13S7442
¥41,900
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545449SC3S15XV9NCFPWR0.5封止弁:付き15X10088
¥40,100
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546271SC3S15SV9NCFPBR0.5封止弁:付き15S10060
¥34,900
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546332SC3S15RV9NDFPBR0.35封止弁:付き15R10054
¥34,500
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546481SC3S10S10NCFPAT0.5封止弁:付き10S4825
¥37,700
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546542SC3S10LV9NDFPBT0.5封止弁:付き10L4845
¥34,400
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546630SC3S15SV9NCZPBR0.5封止弁:付き15S10060
¥32,800
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546892SC3S10S10NCFPBT0.5封止弁:付き10S4825
¥37,400
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547016SC3S13R10NCFPBT0.35封止弁:付き13R7033
¥37,500
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547330SC3S15S10NCFPBR0.5封止弁:付き15S10060
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548136SC3S15XV9PDZPBT0.5封止弁:付き15X10088
¥33,300
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548328SC3S13R10NEZPBR0.35封止弁:なし13R7033
¥35,100
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする