ニューストロング販売
オクトパス用真空発生器
ONOFFブロー切り替えが可能です
用途
フライス研磨加工において真空吸着に。
付属品
エアーサイレンサー×1個、エアーホース×5m
トラスコ品番
176-4878
幅(mm)
331
高さ(mm)
200
タイプ
エア圧力調整可能
奥行(mm)
150
全高(mm)
200
空気消費量(L/min)
88
最大吸入量(L/min)
40
最大真空圧(kPa)
-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05506056
OQME-78
¥
349,795
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません