ドレッサーテーブル
天板を閉じれば、高さ38cmのコンパクトなローテーブル。
天板を開ければ、3段階で角度調節ができるミラー付きドレッサーに早変わりします。
1台2役で暮らしにフィットするドレッサーテーブル
ワンルームや限られたスペースでも、メイクとくつろぎの時間を1台で実現。
収納はたっぷり2杯付き。深型引出しにはロングボトルもすっきり収まります。
ガラス天板付きで、アクセサリーやスマホの”ちょい置き”にも便利です。
お部屋になじむ、木目の風合いが魅力の機能美ドレッサーテーブル。
本体はヴィンテージナチュラル色で幅広いインテリアに調和します。
耐荷重:天板15kg,左引出し2kg,右引出し2kg,ガラス天板1kg、全体耐荷重15kg
- 用途
- サイズ(約)
幅60×奥行45×高さ38cm
重量(約)
19.1kg
材質
(本体・甲板)プリント紙化粧繊維板、鏡
(脚)天然木ラバーウッド ラッカー塗装
生産国
中国
- 色
- ヴィンテージナチュラル
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥290/税込¥319 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,360/税込¥1,496 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
センターテーブル・リビングテーブル の新着商品
カテゴリ


































