DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857

単体画像

DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857
DR-TM6045 VNA ドレッサーテーブル フクダクラフト 02543857

ドレッサーテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02543857
品番
DR-TM6045 VNA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

天板を閉じれば、高さ38cmのコンパクトなローテーブル。
天板を開ければ、3段階で角度調節ができるミラー付きドレッサーに早変わりします。
1台2役で暮らしにフィットするドレッサーテーブル
ワンルームや限られたスペースでも、メイクとくつろぎの時間を1台で実現。
収納はたっぷり2杯付き。深型引出しにはロングボトルもすっきり収まります。
ガラス天板付きで、アクセサリーやスマホの”ちょい置き”にも便利です。
お部屋になじむ、木目の風合いが魅力の機能美ドレッサーテーブル。
本体はヴィンテージナチュラル色で幅広いインテリアに調和します。
耐荷重:天板15kg,左引出し2kg,右引出し2kg,ガラス天板1kg、全体耐荷重15kg

用途
サイズ(約)
幅60×奥行45×高さ38cm
重量(約)
19.1kg
材質
(本体・甲板)プリント紙化粧繊維板、鏡
(脚)天然木ラバーウッド ラッカー塗装
生産国
中国
色
ヴィンテージナチュラル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥290/税込¥319
沖縄地方数量1につき¥1,360/税込¥1,496
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする