三笠産業[工具]
部品 UM-F23,F28,F32,F38
内容量
1個
全74種類を絞り込む
部品名称
選択してください
PW/M4/
ウェーブワッシャ
エンドキャップ
オイルシール/KE12183/
オイルシール/KE12235/
オイルシール/KE12255/
カーボンブラシ/UM-F
ケーブルクランプ/PSE/UM-F
コンデンサAY/UM-F
コードAY/5.5m/UM-F
コードアマ/UM-F
シャフトジョイント
スイッチカバー/UM-F.MGX
スイッチロックカバー
ステータ絶縁/UM-F
ストップリング/E-7/
ストップリング/E-8/
ストップリング/E-9/
ノックピン/Φ4x14/UM/
ハンドル/R/右側
ファンガイド/UM-F
フレキシブルシャフトCP
フレキシブルシャフトCP/
フレキシャフトセット/1M
フレキシャフトセット/1.5M
フレキシャフトセット/2M
フレキシャフトセット/STD
フロントブラケット/UM-F
ブラシホルダ/金具付/UM-F
ベアリング
ベアリング/629ZZSG/
ベアリング/6000ZZSG/
ベアリングキャップ/UM-F
モータボディ/UM-F
リードシャフトAY/1M
リードシャフトAY/1.5M
リードシャフトAY/2M
リードシャフトAY/STD
リードシャフトAY/STD/
リード線絶縁/LRセット/UM-F
ロックナット/UM-F
十字穴付ナベ小ネジ
十字穴付ナベ小ネジ/4x8/
十字穴付六角ボルト
吸排気キャップ/LRセット
振動筒AY/UM-F23/
振動筒AY/UM-F28/
振動筒AY/UM-F32/
振動筒AY/UM-F38/
振子/UM-F23/
振子/UM-F28/
振子/UM-F32/
振子/UM-F38/
振子ケースAY/UM-F23/
振子ケースAY/UM-F28/
振子ケースAY/UM-F32/
振子ケースAY/UM-F38/
銘板/Mマーク_Φ54/
銘板/型式/Φ32/発注品
銘板/型式/Φ38/発注品
銘板/注意/絵文字/UM-F/
閉端接続子/EC-2-2/
図面番号
選択してください
1
2
3
4
5
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
31
33
36
39
40
41
42
44
100
110
120
130
201
202
A
B23
B28
B32
B38
C
取付場所
UM軽便バイブレーター
モーター
1台あたりに必要な個数
1
2
4
74種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
取付場所
適合本体型式
図面番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02541520
0255-04014
ノックピン/Φ4x14/UM/
モーター
UM
20
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541529
9201-09480
銘板/型式/Φ38/発注品
UM軽便バイブレーター
UM-F38
202
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541538
2429-53050
振子ケースAY/UM-F23/
UM軽便バイブレーター
UM-F23
1
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541547
0403-00629
ベアリング
UM軽便バイブレーター
UM-F32
4
4
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541556
2429-23430
リードシャフトAY/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F23 2M
B23
1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541572
2429-33110
フレキシブルシャフトCP
UM軽便バイブレーター
UM-F 1M
C
1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541581
2429-10340
フレキシャフトセット/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F23 2M
100
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541590
2492-20210
ステータ絶縁/UM-F
モーター
UM
7
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541599
0425-00629
ベアリング/629ZZSG/
モーター
UM
22
1
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541608
2429-23410
リードシャフトAY/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F23 1M
B23
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541617
2493-56720
スイッチロックカバー
モーター
UM
14
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541626
2494-71070
コードAY/5.5m/UM-F
モーター
UM
21
1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541642
0091-10113
十字穴付ナベ小ネジ
モーター
UM
40
2
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541651
2429-10390
フレキシャフトセット/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F32 STD
120
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541660
2493-56680
ベアリングキャップ/UM-F
モーター
UM
13
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541669
2493-56710
スイッチカバー/UM-F.MGX
モーター
UM
12
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541678
2429-53080
振子ケースAY/UM-F38/
UM軽便バイブレーター
UM-F38
1
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541687
2429-23550
リードシャフトAY/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F38 STD
B38
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541696
0803-00090
ストップリング/E-9/
UM軽便バイブレーター
UM-F38
5
1
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541712
9201-09470
銘板/型式/Φ32/発注品
UM軽便バイブレーター
UM-F32
202
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541721
2429-10350
フレキシャフトセット/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F28 STD
110
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541730
0606-01060
オイルシール/KE12183/
UM軽便バイブレーター
UM-F28
7
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541739
0803-00070
ストップリング/E-7/
UM軽便バイブレーター
UM-F28
5
1
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541748
9202-20400
銘板/注意/絵文字/UM-F/
モーター
UM
39
1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541757
2429-13060
振動筒AY/UM-F28/
UM軽便バイブレーター
UM-F28
A
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541766
2429-53070
振子ケースAY/UM-F32/
UM軽便バイブレーター
UM-F32
1
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541782
2429-23570
リードシャフトAY/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 1.5M
B38
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541791
2494-72670
カーボンブラシ/UM-F
モーター
UM
29
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541800
2429-10360
フレキシャフトセット/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F28 1M
110
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541809
0311-04080
PW/M4/
モーター
UM
41
2
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541818
2429-23400
リードシャフトAY/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F23 STD
B23
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541827
2429-13070
振動筒AY/UM-F32/
UM軽便バイブレーター
UM-F32
A
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541836
2492-20190
フロントブラケット/UM-F
モーター
UM
15
1
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541852
0606-01080
オイルシール/KE12255/
UM軽便バイブレーター
UM-F38
7
1
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541861
9524-10420
ウェーブワッシャ
モーター
UM
36
1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541870
2610-11090
閉端接続子/EC-2-2/
モーター
UM
44
1
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541879
2499-10070
吸排気キャップ/LRセット
モーター
UM SET(L,R)
8
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541888
2429-33130
フレキシブルシャフトCP
UM軽便バイブレーター
UM-F 2M
C
1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541897
2429-10310
フレキシャフトセット/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F23 STD
100
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541906
2494-72640
ケーブルクランプ/PSE/UM-F
モーター
UM
17
2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541922
2493-56660
ファンガイド/UM-F
モーター
UM
5
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541931
2494-72690
コードアマ/UM-F
モーター
UM
33
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541940
2429-10330
フレキシャフトセット/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F23 1.5M
100
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541949
2429-13050
振動筒AY/UM-F23/
UM軽便バイブレーター
UM-F23
A
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541958
2429-10420
フレキシャフトセット/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F32 2M
120
1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541967
2494-72660
エンドキャップ
モーター
UM
28
2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541976
2493-55030
振子/UM-F32/
UM軽便バイブレーター
UM-F32
3
1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02541992
2494-70690
シャフトジョイント
UM軽便バイブレーター
UM-F23,28
10
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02542001
2499-10040
リード線絶縁/LRセット/UM-F
モーター
UM SET(L,R)
10
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02542010
2429-10450
フレキシャフトセット/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 1.5M
130
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ