電動アシスト自転車 AMORU P20

電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT電動アシスト自転車 AMORU P20 - AINOHOT

折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。

材質
フレーム:アルミニウム合金
ブレーキ
油圧式ディスクブレーキ
全長(mm)
展開サイズ:約1580、折り畳みサイズ:約900
全幅(mm)
展開サイズ(ハンドル部):約590、折り畳みサイズ:約520
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
約1040-1210
バッテリー
36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
36.3
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
6
最高速度(km/h)
約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。
防水保護等級
本体IPX5
走行距離(km)
電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。
変速段数
(アシストモード)4
タイヤ幅(inch)
1.95
総質量(kg)
約20.5(本体:約18.5、バッテリー:約2)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ANH-AMORUP20-WT 0256738602567386ANH-AMORUP20-WT展開サイズ:全長1580×横(ハンドル部)590×高さ(ハンドル部)1040-1210、 折り畳み時:全長約900×横約520×高さ750(サドル付き)ホワイト
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ANH-AMORUP20-GY 0256740202567402ANH-AMORUP20-GY展開サイズ:全長1580×横(ハンドル部)590×高さ(ハンドル部)1040-1210、 折り畳み時:全長約900×横約520×高さ750(サドル付き)ガンメタリック
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
ANH-AMORUP20-GN 0256741102567411ANH-AMORUP20-GN展開サイズ:全長1580mm×横(ハンドル部)590mm×高さ(ハンドル部)1040-1210mm、 折り畳み時:全長約900mm×横約520mm×高さ750mm(サドル付き)グリーン
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする