- 寸法(mm)
- 展開サイズ:全長1580mm×横(ハンドル部)590mm×高さ(ハンドル部)1040-1210mm、 折り畳み時:全長約900mm×横約520mm×高さ750mm(サドル付き)
- 色
- グリーン
- 材質
- フレーム:アルミニウム合金
- ブレーキ
- 油圧式ディスクブレーキ
- 全長(mm)
- 展開サイズ:約1580、折り畳みサイズ:約900
- 全幅(mm)
- 展開サイズ(ハンドル部):約590、折り畳みサイズ:約520
- 定格出力(W)
- 250
- ハンドル高さ(mm)
- 約1040-1210
- バッテリー
- 36.3V/9.8Ah リチウムイオンバッテリー
- バッテリー電圧(V)
- 36.3
- タイヤサイズ
- 20インチ
- 充電時間(時間)
- 6
- 最高速度(km/h)
- 約24 ※24km/hはアシスト範囲内の最高速度です。24km/hを超えた場合、モーターはアシストを停止します。実際の最高速度はペダリングの速さによります。安全のため、現行の道路規制速度範囲内でのご利用をお願いします。
- 防水保護等級
- 本体IPX5
- 走行距離(km)
- 電動:約100※最大航続距離は自社実験による理論値です。路面状況や環境、天気、使用状況により異なります。
- 変速段数
- (アシストモード)4
- タイヤ幅(inch)
- 1.95
- 総質量(kg)
- 約20.5(本体:約18.5、バッテリー:約2)