Airclip AC700
耳をふさがず、軽やかに挟んで装着するクリップオン型オープンイヤーイヤホン。独自のスプリング式イヤーフックによる安定したフィット感に加え、Bluetooth 6.0、ENC、Φ11mmドライバー、IPX4を搭載。音楽も周囲の音も大切にしたい毎日におすすめです。
軽やかに挟んで、自在に楽しむ。
耳をふさがないオープンイヤー設計と、しっかりフィットするクリップオン構造。周囲の音を感じながら、 音楽や通話をもっと自由に、 もっと快適に。毎日の通勤や運動に、 軽やかなパートナーを。
クリップオン設計 独自のスプリング式イヤーフックで、しっかりと挟み込む安定フィット。動いても外れにくく、快適な装着感をキープします。
快適なオープンイヤー 耳をふさがないオープンイヤー設計。周囲の音を自然に取り込みながら、安全に音楽や通話を楽しめます。
コンパクトケース 手のひらサイズの充電ケース。軽量で持ち運びやすく、 外出先でもスマートにチャージ可能です。
- 用途
- 通勤・通学、ウォーキング、軽い運動、家事、仕事、テレワーク、音楽、動画、ハンズフリー通話など、耳をふさがず周囲の音も感じながら楽しみたいシーンに。
- 内容量
- 1個
注意
※分解や改造は行わないでください。水や異物の侵入は故障や感電の原因になります。濡れた状態での充電は絶対に避けてください。ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-02.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-04.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-06.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-08.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-10.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-12.jpg)
![注文コード:02574736 Airclip AC700 - MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02574736-260910-14.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141211-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141220-261106-04.jpg)














![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)