曜日別特売

N-Lite 203

N-Lite 203 - MONSTER[家電]N-Lite 203 - MONSTER[家電]N-Lite 203 - MONSTER[家電]N-Lite 203 - MONSTER[家電]N-Lite 203 - MONSTER[家電]N-Lite 203 - MONSTER[家電]

コンパクトなボディに、Φ10mmドライバーの力強いサウンド、ENCによる快適な通話性能、IPX4防水を搭載。軽量で持ち運びやすく、毎日気軽に使える完全ワイヤレスイヤホン。
コンパクトに、音をもっと自由に。
毎日使いたくなる、 ちょうどいいワイヤレスイヤホン。力強くクリアなサウンドが、 音楽も動画ももっと楽しく。通話もくっきり、フィット感も自然で快適。どんなシーンにも、 軽やかに寄り添います。
パワフルサウンド 10mmドライバー搭載で、低音から高音までバランスよく再生。迫力のあるサウンドを楽しめます。
クリア通話 高性能マイクとノイズリダクションで、声をしっかり届ける。オンライン会議や通話も快適。
コンパクトケース 手のひらサイズの小型ケースで、持ち運びもスマート。ポケットにもすっきり収まります。

用途
通勤・通学、音楽、動画視聴、電話、オンライン会議、ウォーキングなど、普段使いからビジネスまで幅広いシーンに。
内容量
1個
注意
※分解や改造は行わないでください。水や異物の侵入は故障や感電の原因になります。濡れた状態での充電は絶対に避けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02574752MH22163(GD)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする