曜日別特売

おむつ交換車 フルカバータイプ

おむつ交換車 フルカバータイプ - ナビス(アズワン)

カバー台車とワゴンが別体仕様のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
カバー台車とワゴンは連結固定した状態で搬送することが可能です。
付属のプッシュオープンのゴミ箱は、ニオイ漏れ防止のパッキン付きです。
ゴミ箱は、カバー台車前方から取り出すことができます。
ワゴンはスリム設計のため、狭い場所でも搬送が可能です。
カバー台車と、ケア用品を積載できるワゴンが別体になったオムツ交換車です。

付属品
ゴミ箱×2個、バスケット×3個
材質
カバー台車/フッ素コート化粧板、ワゴン/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
(バスケット)外寸法/約420×310×135、内寸法/約320×220×125、ワゴン:397×546×950
質量(kg)
カバー台車/約38、ワゴン/約10
寸法
ゴミ箱:337×170×625(容量25L)、カバー台車:474×921×1031
キャスター
Φ75~100エラストマー製双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×921×1031
アズワン品番
8-927-01
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581341TS-FC-W
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする