- 付属品
- ゴミ箱×2個、バスケット×3個
- 材質
- カバー台車/フッ素コート化粧板、ワゴン/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
- 寸法(mm)
- (バスケット)外寸法/約420×310×135、内寸法/約320×220×125、ワゴン:397×546×950
- 質量(kg)
- カバー台車/約38、ワゴン/約10
- 寸法
- ゴミ箱:337×170×625(容量25L)、カバー台車:474×921×1031
- キャスター
- Φ75~100エラストマー製双輪キャスター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 474×921×1031
- アズワン品番
- 8-927-01