曜日別特売

オルビスクワド

オルビスクワド - ichigo ichieオルビスクワド - ichigo ichie

グリップの形状は変わった形の「O」型でグリップ内側の材質はエラストマー樹脂なので長時間握っても指を痛めにくいです。杖先にはスマートな4点先ゴムを装着しているので安定性はもちろん足元のスペースも確保できます。

仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-4)
色
ブラック
質量(g)
約615
サイズ(cm)
脚:10×13
長さ(cm)
77~99.5 10段階調節(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),4点脚部(PP)、先ゴム(TPR)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572670OLB-G4BK
¥11,000
¥6,998
非課税商品
¥6,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする