ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得

ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事ステッキ 杖 4点 自立 LEDライト付き SGマーク取得 - マリン商事

手を放しても倒れない杖。伸縮自在で全長は5段階調節可能。LEDライト・フラッシュ・警報ブザー付きなので夜道も安心。
LEDライトは4段階で角度調整可能。折りたたみ式&軽量設計。持ち運びに便利な収納袋付き。SGマーク取得商品。
◇使用電池:アルカリ乾電池単4形×2本(別売)

用途
4点杖 四点杖 倒れない 折りたたみ コンパクト 伸縮 高さ調節 軽量 収納袋付き 介護 歩行支援 散歩 おでかけ 敬老の日 父の日 母の日 おしゃれ
材質
本体:アルミニウム、持ち手:ASB樹脂、杖先:TPR
質量(g)
約450
全長(cm)
約83-94.5
電池
アルカリ乾電池単4形×2本(別売)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05802847SE-50074
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする