カルモクワド
グリップの形状と材質にこだわった杖です。グリップの形状は立体的で左右どちらの手にもよくなじみ、材質はエラストマー樹脂のため長時間握っても手のひらが疲れにくいです。杖先にはスマートな5点先ゴムを装着しているので安定性はもちろん足元のスペースも確保できます。
- 仕様
- 杖先ゴム(Φ):16(GGG-4)
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 約510
- サイズ(cm)
- 脚:10×13
- 長さ(cm)
- 70.5~93 10段階調節(2.5cm間隔)
- 主材質
- 支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),4点脚部(PP)、先ゴム(TPR)
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
杖 の新着商品
カテゴリ

























