コンビネーション2(フルオープン型) M リーフブルー

コンビネーション2(フルオープン型) M リーフブルー - 大阪エンゼル
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
リーフブルー
股下(cm)
61
総丈(cm)
134
適応身長(cm)
156~166(参考)
裄丈(cm)
68
適応胸囲(cm)
86~96
適応ウエスト(cm)
74~84
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025748925638-A
¥8,500
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする