5638-A コンビネーション2(フルオープン型) M リーフブルー 大阪エンゼル 02574892

コンビネーション2(フルオープン型) M リーフブルー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02574892
品番
5638-A
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
リーフブルー
股下(cm)
61
総丈(cm)
134
適応身長(cm)
156~166(参考)
裄丈(cm)
68
適応胸囲(cm)
86~96
適応ウエスト(cm)
74~84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする