曜日別特売

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ - azbil(旧:山武)

サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計
ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減
真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム
受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現
ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能
ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献
状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化
3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応
PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能
半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適

用途
製品名:サファイア隔膜真空計
形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)
測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)
測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs
精度:±0.25% Reading(機種・条件による)
ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃
自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃
受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
内容量
1個
関連資料:(1.38MB)
注意
※画像は代表画像です
297件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02575226SPG6AT11ED500100
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575312SPG6AT12FD000000
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575330SPG6CT13HD010500
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575348SPG6BT11DDNNNNNN
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575366SPG5AT21FDNNNNNN
¥1,580,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575391SPG6AT13HDNNNNNN
¥1,950,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575409SPG5CP2SCENNNNNN
¥1,460,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
02575427SPG6BT11ED000000
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575452SPG5AT11ED000000
¥1,380,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575470SPG5AT21RENNNNNN
¥774,000
¥739,800
¥813,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575479SPG6CT11HD500500
¥2,100,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575488SPG6AT11HD010500
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575497SPG6CT13ED020500
¥1,650,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575522SPG5AP15DTNNNNNN
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575558SPG5AT10ED000000
¥1,440,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575576SPG6AT13ED500585
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575592SPG6AT10HS100800
¥2,120,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575601SPG6AT21HD500500
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575610SPG6AT10ED800500
¥1,650,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575619SPG6AT10HDNNNNNN
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575637SPG6AT11HD010400
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575646SPG7AP22DWNNNNNN
¥1,480,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575680SPG7AP15DWNNNNNN
¥1,380,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575689SPG7AP12DWNNNNNN
¥1,480,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575707SPG5AP23DENNNNNN
¥1,190,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575716SPG5AP23RJNNNNNN
¥733,000
¥699,800
¥769,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575741SPG7AT21DYNNNNNN
¥1,420,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575750SPG7AT21DWNNNNNN
¥1,420,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575759SPG6CT11ED010500
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575768SPG5AP12RDNNNNNN
¥815,000
¥779,800
¥857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575777SPG6BT30ED033333
¥1,850,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575802SPG6BT11ED500500
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575811SPG5CT10EDNNNNNN
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
02575820SPG6AT10HD100500
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575829SPG6AT12HD750500
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575847SPG6BT13HD010500
¥2,160,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575872SPG5AT10DENNNNNN
¥1,250,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575890SPG6AT30ED033333
¥1,650,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575899SPG6AT13ED500500
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575960SPG6AP13HDNNNNNN
¥2,000,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02575969SPG6CT12ED500500
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575978SPG6CT10HDNNNNNN
¥2,160,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02575996SPG5AP15DDNNNNNN
¥1,130,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576021SPG5AP14RDNNNNNN
¥754,000
¥719,800
¥791,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576030SPG5AT13RD000000
¥712,000
¥679,800
¥747,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576039SPG5AT13ED585500
¥1,340,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576048SPG6CT11ED010400
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02576066SPG6CT12ED200050
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
102日以内出荷
返品不可
02576082SPG5AP32RENNNNNN
¥836,000
¥799,800
¥879,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
02576091SPG6BT30DDNNNNNN
¥1,650,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする