曜日別特売
SPG6AT12FD000000 サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武) 02575312

サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は297種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02575312
品番
SPG6AT12FD000000
参考基準価格(税別)¥1,790,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計
ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減
真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム
受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現
ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能
ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献
状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化
3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応
PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能
半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適

用途
製品名:サファイア隔膜真空計
形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)
測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)
測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs
精度:±0.25% Reading(機種・条件による)
ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃
自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃
受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
関連資料:(1.38MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする