スルーン歩行車 コエル6(抑速付)
人気のコエルに6インチ抑速ブレーキがついて新登場。抑速ブレーキは急加速による転倒リスクを軽減できるので歩行が安定しにくい方やハンドブレーキをかけることに苦労される方に最適です。
- 仕様
- ●前輪:6インチ●後輪:抑速6(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W31×D25×H23cm●袋積載量(kg):5
- 質量(kg)
- 8.2
- 色
- ホワイト
- 幅(cm)
- ハンドル:内寸35.5
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 54×66×73~89.5 ※高さは8段階
- 主材質
- フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W54×D47×H85
- 座面幅(cm)
- W26×D31
- 座面高(cm)
- 45
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ





























