- 仕様
- ●前輪:6インチ●後輪:抑速6(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W31×D25×H23cm●袋積載量(kg):5
- 質量(kg)
- 8.2
- 色
- ホワイト
- 幅(cm)
- ハンドル:内寸35.5
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 54×66×73~89.5 ※高さは8段階
- 主材質
- フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W54×D47×H85
- 座面幅(cm)
- W26×D31
- 座面高(cm)
- 45