スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付)
大人気のコエルルームに6インチ抑速ブレーキ付で新登場。抑速ブレーキは、急加速による転倒リスクを軽減できるので歩行が安定しにくい方やハンドブレーキをかける事に苦労される方に最適。
- 仕様
- ●前輪:6インチ●後輪:抑速6インチ(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W33×D25×H20cm●積載重量(kg):2.5(トレイ含む)
- 質量(kg)
- 7.6(トレイ含む)/0.4(トレイ)
- 色
- ホワイト
- 幅(cm)
- ハンドル内寸32
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(cm)
- W50×D68×H73~89.5 ※高さは8段階
- トレイサイズ
- W39.5×D26cm
- 主材質
- フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W50×D49×H86
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ

































