曜日別特売
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557

KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557
KOLMY6-WH スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie 02572557

スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02572557
品番
KOLMY6-WH
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

大人気のコエルルームに6インチ抑速ブレーキ付で新登場。抑速ブレーキは、急加速による転倒リスクを軽減できるので歩行が安定しにくい方やハンドブレーキをかける事に苦労される方に最適。

仕様
●前輪:6インチ●後輪:抑速6インチ(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W33×D25×H20cm●積載重量(kg):2.5(トレイ含む)
質量(kg)
7.6(トレイ含む)/0.4(トレイ)
色
ホワイト
幅(cm)
ハンドル内寸32
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
W50×D68×H73~89.5 ※高さは8段階
トレイサイズ
W39.5×D26cm
主材質
フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
折りたたみ寸法(cm)
W50×D49×H86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする