曜日別特売

ビブコン取付ボックス

ビブコン取付ボックス - azbil(旧:山武)

感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。
壁面へ直接取り付け可能です。
電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。
ペイルベージュ色塗装仕上げです。
ビブコンの保護と確実な固定を実現します。
取付用ねじが付属しており施工が容易です。

用途
適用機器:感震装置 ビブコン V-725
取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本)
材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6
表面処理:ペイルベージュ色塗装
質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg
付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本
外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
内容量
1個
関連資料:(0.42MB)
注意
※画像は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02578026DY3000A1001
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする