曜日別特売
DY3000A1001 ビブコン取付ボックス azbil(旧:山武) 02578026

ビブコン取付ボックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02578026
品番
DY3000A1001
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。
壁面へ直接取り付け可能です。
電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。
ペイルベージュ色塗装仕上げです。
ビブコンの保護と確実な固定を実現します。
取付用ねじが付属しており施工が容易です。

用途
適用機器:感震装置 ビブコン V-725
取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本)
材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6
表面処理:ペイルベージュ色塗装
質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg
付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本
外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
関連資料:(0.42MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする