歩行車 リード
シンプルで荷物がたくさん積める歩行車。 前輪は7インチで取り回しがしやすく、ブレーキも軽いため力が弱い方にも使いやすいです。 買い物カゴ置きに便利です。
- 仕様
- ●前輪:7インチ●後輪:6インチ●袋寸法:W31×D25×H23cm●袋積載量:5kg
- 質量(kg)
- 6.8
- 色
- カーキ
- 幅(cm)
- ハンドル:内寸35.5
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 52×64×73~89.5 ※高さは8段階
- 主材質
- フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W52×D47×H85
- 座面幅(cm)
- W26×D31
- 座面高(cm)
- 45
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ































