ichigo ichie
歩行車 リード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02572618
品番
HLD-01KK
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シンプルで荷物がたくさん積める歩行車。 前輪は7インチで取り回しがしやすく、ブレーキも軽いため力が弱い方にも使いやすいです。 買い物カゴ置きに便利です。
仕様
●前輪:7インチ●後輪:6インチ●袋寸法:W31×D25×H23cm●袋積載量:5kg
質量(kg)
6.8
色
カーキ
幅(cm)
ハンドル:内寸35.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×64×73~89.5 ※高さは8段階
主材質
フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
折りたたみ寸法(cm)
W52×D47×H85
座面幅(cm)
W26×D31
座面高(cm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません