歩行車 リードスリム
幅48cmで室内の狭い場所でも使いやすいスリムな歩行車。買い物かごが置けて、座面下にも袋があり便利!!ブレーキは軽く、力が弱い方にも使いやすいです。駐車ブレーキはカチッと音がするのでわかりやすく利用者の方へ優しい設計です。
- 仕様
- ●前輪:7インチ●後輪:6インチ●袋寸法:W26×D25×H23cm●袋積載量(kg):5
- 質量(kg)
- 6.6
- 色
- カーキ
- 幅(cm)
- ハンドル:内寸31
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 48×64×73~89.5 ※高さは8段階
- 主材質
- フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W48×D47×H85
- 座面幅(cm)
- W26×D31
- 座面高(cm)
- 45
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ






























