曜日別特売
HLS-01KK 歩行車 リードスリム ichigo ichie 02572600

HLS-01KK 歩行車 リードスリム ichigo ichie 02572600
HLS-01KK 歩行車 リードスリム ichigo ichie 02572600
HLS-01KK 歩行車 リードスリム ichigo ichie 02572600
HLS-01KK 歩行車 リードスリム ichigo ichie 02572600

歩行車 リードスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02572600
品番
HLS-01KK
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

幅48cmで室内の狭い場所でも使いやすいスリムな歩行車。買い物かごが置けて、座面下にも袋があり便利!!ブレーキは軽く、力が弱い方にも使いやすいです。駐車ブレーキはカチッと音がするのでわかりやすく利用者の方へ優しい設計です。

仕様
●前輪:7インチ●後輪:6インチ●袋寸法:W26×D25×H23cm●袋積載量(kg):5
質量(kg)
6.6
色
カーキ
幅(cm)
ハンドル:内寸31
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×64×73~89.5 ※高さは8段階
主材質
フレーム(アルミ)、キャスター(PU)、座面/袋(PVC)
折りたたみ寸法(cm)
W48×D47×H85
座面幅(cm)
W26×D31
座面高(cm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする