歩行車 リードルーム
幅48cmで狭い場所でも使いやすいスリムな室内用歩行車。大きなメッシュバッグ&トレイがハンドルと同じ高さなのでものの出し入れが楽々。ブレーキは軽く、力が弱い方にも使いやすいです。
- 仕様
- ●前輪:6インチ●後輪:抑速6インチ(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W33×D25×H20cm●積載重量(kg):2.5(トレイ含む)
- 質量(kg)
- 7.6(トレイ含む)/0.4(トレイ)
- 色
- ホワイト
- 幅(cm)
- ハンドル内寸32
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(cm)
- W50×D68×H73~89.5 ※高さは8段階
- トレイサイズ
- W39.5×D26cm
- 主材質
- フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
- 折りたたみ寸法(cm)
- W50×D49×H86
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ

































