曜日別特売
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591

HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591
HLDM-KK 歩行車 リードルーム ichigo ichie 02572591

歩行車 リードルーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02572591
品番
HLDM-KK
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

幅48cmで狭い場所でも使いやすいスリムな室内用歩行車。大きなメッシュバッグ&トレイがハンドルと同じ高さなのでものの出し入れが楽々。ブレーキは軽く、力が弱い方にも使いやすいです。

仕様
●前輪:6インチ●後輪:抑速6インチ(ナブテスコ社製CONPAL2miniユニット)●袋寸法:W33×D25×H20cm●積載重量(kg):2.5(トレイ含む)
質量(kg)
7.6(トレイ含む)/0.4(トレイ)
色
ホワイト
幅(cm)
ハンドル内寸32
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
W50×D68×H73~89.5 ※高さは8段階
トレイサイズ
W39.5×D26cm
主材質
フレーム(アルミ)、前輪キャスター(PU)、後輪(SBR)、座面/袋(PVC)
折りたたみ寸法(cm)
W50×D49×H86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする