液晶保護ガラス ソニー RX10V 用
薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。
新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 液晶モニター用:73.4×49.7
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ



















![液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04142691-260908-02.jpg)