曜日別特売

照光押しボタンSW

照光押しボタンSW - 富士電機照光押しボタンSW - 富士電機照光押しボタンSW - 富士電機照光押しボタンSW - 富士電機

・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小
標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一
・標準形の他に薄形を用意
パネルデザインに合わせて選定が可能
・各種ソケットを用意し配線省力化を実現
・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)
・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上
・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応
・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

タイプ
短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)
端子構造
ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)
復帰方式
モメンタリ
パネル取付方式
後ろ締め(締付リング)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
フレーム
操作部形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
フレーム
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02571787AF16F0S-C1W(CCC)22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥1,790
¥1,598
¥1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571796AF16F0N-C1E3P22*28(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴19.2×24.2)長角平形
¥2,150
¥1,898
¥2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571812AF16F0L-C2E3G(CCC)Φ22(ボタン/フレーム)丸形薄形(取付穴Φ19.2)丸平形
¥2,440
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571821AF16F0N-C1B3P22*28(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴19.2×24.2)長角平形
¥2,150
¥1,898
¥2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571830AF16F0M-C1A3P22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥2,440
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571839AF16F0L-C1E3G(CCC)Φ22(ボタン/フレーム)丸形薄形(取付穴Φ19.2)丸平形
¥2,135
¥1,898
¥2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571848AF16F0M-C2A3P22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥2,430
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571857AF16F0M-C2E3P22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥2,430
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571866AF16F0M-C1E3P22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥2,150
¥1,898
¥2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571882AF16F0N-C1E3S(CCC)22*28(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴19.2×24.2)長角平形
¥2,690
¥2,298
¥2,528(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571891AF16F0N-C2E3G(CCC)22*28(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴19.2×24.2)長角平形
¥2,440
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571900AF16F0L-C2A3PΦ22(ボタン/フレーム)丸形薄形(取付穴Φ19.2)丸平形
¥2,430
¥1,998
¥2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571909AF16F0S-C1A(CCC))22(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴□19.2)角平形
¥1,790
¥1,598
¥1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
02571918AF16F0N-C1E3G(CCC)22*28(ボタン/フレーム)角形薄形(取付穴19.2×24.2)長角平形
¥2,135
¥1,898
¥2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする