AF16F0L-C2E3G(CCC) 照光押しボタンSW 富士電機 02571812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

照光押しボタンSW

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
Φ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ
操作部形状
丸平形
注文コード
02571812
品番
AF16F0L-C2E3G(CCC)
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小
標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一
・標準形の他に薄形を用意
パネルデザインに合わせて選定が可能
・各種ソケットを用意し配線省力化を実現
・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)
・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上
・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応
・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

寸法
Φ22(ボタン/フレーム)
フレーム
丸形薄形(取付穴Φ19.2)
操作部形状
丸平形
仕様
Φ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ
タイプ
短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)
端子構造
ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)
復帰方式
モメンタリ
パネル取付方式
後ろ締め(締付リング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする