曜日別特売

配管用温度センサ TY783シリーズ

配管用温度センサ TY783シリーズ - azbil(旧:山武)

Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。
配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。
ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。
広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。
SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。
シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。
挿入長を用途に応じて指定可能です。
保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。

用途
測温素子:Pt100(JIS C1604 A級)
計測範囲:-50~200℃
計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃
出力特性:100Ω/0℃
配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル)
規定電流:1mA
絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上
保護構造:IP55(対応コネクタ使用時)
接続方式:ねじ接続・フランジ接続
耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K
端子箱材質:アルミニウム合金
内容量
1個
関連資料:(1.54MB)
注意
※画像は代表画像です
全22種類を絞り込む
品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02575917TY7832M1025
¥710,000
¥689,800
¥758,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02576179TY7832G2030
¥605,000
¥589,800
¥648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02576556TY7832H1025
¥585,000
¥569,800
¥626,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577028TY7832N2025
¥736,000
¥699,800
¥769,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577116TY7832G2025
¥594,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577132TY7832H2020
¥598,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577509TY7832M2015
¥720,000
¥689,800
¥758,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577536TY7832H2030
¥610,000
¥589,800
¥648,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577798TY7832G2015
¥590,000
¥569,800
¥626,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02577911TY7832N1030
¥733,000
¥699,800
¥769,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02578498TY7832N2030
¥747,000
¥719,800
¥791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02578516TY7832H1015
¥581,000
¥559,800
¥615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02578629TY7832G2020
¥593,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02578647TY7832N2015
¥732,000
¥699,800
¥769,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02579076TY7832H2015
¥595,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02579259TY7832G1020
¥579,000
¥559,800
¥615,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02579329TY7832N1015
¥718,000
¥679,800
¥747,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02579356TY7832H1030
¥596,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02579661TY7832M1020
¥709,000
¥679,800
¥747,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02580142TY7832N2020
¥735,000
¥699,800
¥769,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02580580TY7831B1050
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02580957TY7832H1020
¥583,000
¥569,800
¥626,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする